Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rudebord til forruder og monteringsdele på biler og lastbiler

Kombinationsarbejdsbord
RUDEBORD STANDARD

Varenr. 071458 261

EAN 4038898291374

Prisvisning for kunder efter login
Rudebord til forruder og monteringsdele på biler og lastbiler

Varenr. 071458 261
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
Sammenklappelig og højdejusterbar
  • Krydsrør med blød, slidstærk polstring.

  • Kan foldes sammen og er højdejusterbar fra 0,8 til 1 m

  • Robust, rørformet stålramme, pulverlakeret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til klargøring og montering af bil- og lastbilruder samt monteringsdele.

Længde

1150 mm

Bredde

500 mm

Min./maks. højde

0,8-1 m

Maks. bæreevne

40 kg

Materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger